Aperçu
Spécifications
- Type de courroieH
- Nombre de dents48
- Largeur de la courroie3.0000 po
- Pas1.2500 po
- Type d’alésageQD Bushed
- Série de coussinetsJ
- Diamètre à l’alésage1.4375 à 4.5000 po
- Avec bridesPas de brides
- Diamètre du pas19.0990 po
- Diamètre extérieur482.06 mm
- MatérielFonte
- Longueur jusqu’à l’alésage1 po
- Largeur de la face3.69 po
- Construction de la poulieEffrayé
- Nombre de concentrateurs2
- Diamètre du moyeu8 po
- Numéro CUP du fabricant698672330213
- CUP_NON698672330213
- Poids89.60 lb