TB24H100

Martin
TB24H100

Poulie de courroie de distribution d’alésage de bague - pas de 0.5000 po, 24 dents, diamètre extérieur de 3.766 po, largeur de courroie de 1.0000 po
N° D’ARTICLE MI00712250
N° MFRTB24H100
Prix116.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
TB24H100

Poulie de courroie de distribution d’alésage de bague - pas de 0.5000 po, 24 dents, diamètre extérieur de 3.766 po, largeur de courroie de 1.0000 po
N° D’ARTICLE MI00712250
N° MFRTB24H100

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix116.44 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
TB24H100 (1610) POULIE DE PÉRIODE
  • Engagement positif à l’épreuve des glissements
  • Large plage de vitesse
  • Vitesse entraînée constante
  • Capacité HP supérieure
  • Vaste gamme de capacités de charge
  • Bague de verrouillage conique requise

Spécifications

  • Type de courroie
    H
  • Nombre de dents
    24
  • Largeur de la courroie
    1.0000 po
  • Pas
    0.5000 po
  • Type d’alésage
    Coussin de verrouillage conique
  • Série de coussinets
    1610
  • Avec brides
    Avec brides
  • Diamètre extérieur de la bride
    4.051 po
  • Diamètre du pas
    3.8200 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    1/2 à 1-5/8 po
  • Diamètre extérieur
    3.7660 po
  • Matériel
    Acier
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1 po
  • Largeur de la face
    1-5/16 po
  • Construction de la poulie
    Simple
  • Nombre de concentrateurs
    0
  • Projection du concentrateur
    0.3125
  • CUP_NON
    697950083391
  • Catalogue du fabricant
  • Dessin CAD
  • Poids
    2.30 lb
  • Hauteur de la dimension de stockage
    1.4375 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    4.1875 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    4.1875
  • Largeur de la face des dents
    1.063

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues