22XXH400
Pignon de distribution, 4 po Largeur de courroie, 1 1/4 po Pas, bague E, pour courroie de type XXH
N° D’ARTICLE MI00712257
N° MFR22XXH400
Prix1,206.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon de distribution, 4 po Largeur de courroie, 1 1/4 po Pas, bague E, pour courroie de type XXH
N° D’ARTICLE MI00712257
N° MFR22XXH400
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
Votre prix1,206.21 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
22XXH400 T POULIE E

Spécifications

  • Type de courroie
    H
  • Nombre de dents
    22
  • Largeur de la courroie
    4.0000 po
  • Pas
    1.2500 po
  • Type d’alésage
    QD Bushed
  • Série de coussinets
    E
  • Diamètre à l’alésage
    0.8750 à 3.5000 po
  • Avec brides
    Avec brides
  • Diamètre du pas
    8.7530 po
  • Diamètre extérieur
    219.27 mm
  • Matériel
    Fonte
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.75 po
  • Largeur de la face
    4.75 po
  • Construction de la poulie
    Simple
  • Nombre de concentrateurs
    0
  • Numéro CUP du fabricant
    698672330275
  • CUP_NON
    698672330275
  • Poids
    36.20 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif