Aperçu
Spécifications
- Type de courroieXXH
- Nombre de dents24
- Largeur de la courroie4.0000 po
- Pas1.2500 po
- Type d’alésageQD Bushed
- Série de coussinetsE
- Avec bridesAvec brides
- Diamètre extérieur de la bride10.3100 po
- Diamètre du pas9.5490 po
- Cuisinière d’alésage de coussinet7/8 à 3-7/16 po
- Diamètre extérieur9.429 po
- MatérielFonte
- Longueur jusqu’à l’alésage2-5/8 po
- Largeur de la face4-3/4 po
- Construction de la poulieSimple
- Nombre de concentrateurs2
- CUP_NON698672330282
- Poids44.40 lb