26XXH400
Pignon de distribution, 4 po Largeur de courroie, 1 1/4 po Pas, bague F, pour courroie de type XXH
N° D’ARTICLE MI00712269
N° MFR26XXH400
Prix1,902.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon de distribution, 4 po Largeur de courroie, 1 1/4 po Pas, bague F, pour courroie de type XXH
N° D’ARTICLE MI00712269
N° MFR26XXH400
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
Prix1,902.36 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
26XXH400 T PULLEY F

Spécifications

  • Type de courroie
    XXH
  • Nombre de dents
    26
  • Largeur de la courroie
    4.0000 po
  • Pas
    1.2500 po
  • Type d’alésage
    QD Bushed
  • Série de coussinets
    F
  • Avec brides
    Avec brides
  • Diamètre extérieur de la bride
    11.0600 po
  • Diamètre du pas
    10.3450 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    1 à 3-15/16 po
  • Diamètre extérieur
    10.225 po
  • Matériel
    Fonte
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    3-5/8 po
  • Largeur de la face
    4-3/4 po
  • Construction de la poulie
    Simple
  • Nombre de concentrateurs
    2
  • CUP_NON
    698672330299
  • Poids
    57.20 lb
  • Pour la largeur de la courroie
    3.0000 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif