Aperçu
Spécifications
- Type de courroieXXH
- Nombre de dents40
- Largeur de la courroie4.0000 po
- Pas1.2500 po
- Type d’alésageQD Bushed
- Série de coussinetsJ
- Avec bridesAvec brides
- Diamètre extérieur de la bride16.6250 po
- Diamètre du pas15.9150 po
- Cuisinière d’alésage de coussinet1-7/16 à 4-7/16 po
- Diamètre extérieur15.795 po
- MatérielFonte
- Longueur jusqu’à l’alésage4-1/2 po
- Largeur de la face4-3/4 po
- Construction de la poulieEffrayé
- Nombre de concentrateurs2
- CUP_NON698672330329
- Poids96.20 lb