Motion
48XXH400
Pignon de distribution, 4 po Largeur de courroie, 1 1/4 po Pas, bague J, pour courroie de type XXH
N° D’ARTICLE MI00712293
N° MFR48XXH400
Prix3,740.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon de distribution, 4 po Largeur de courroie, 1 1/4 po Pas, bague J, pour courroie de type XXH
N° D’ARTICLE MI00712293
N° MFR48XXH400

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix3,740.69 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
48XXH400 T PULLEY J

Spécifications

  • Type de courroie
    H
  • Nombre de dents
    48
  • Largeur de la courroie
    4.0000 po
  • Pas
    1.2500 po
  • Type d’alésage
    QD Bushed
  • Série de coussinets
    J
  • Diamètre à l’alésage
    1.4375 à 4.5000 po
  • Avec brides
    Pas de brides
  • Diamètre du pas
    19.0990 po
  • Diamètre extérieur
    482.06 mm
  • Matériel
    Fonte
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1 po
  • Largeur de la face
    4.75 po
  • Construction de la poulie
    Effrayé
  • Nombre de concentrateurs
    2
  • Diamètre du moyeu
    8 po
  • Numéro CUP du fabricant
    698672330336
  • CUP_NON
    698672330336
  • Poids
    103.90 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif