Aperçu
Spécifications
- Type de courroieH
- Nombre de dents60
- Largeur de la courroie4.0000 po
- Pas1.2500 po
- Type d’alésageQD Bushed
- Série de coussinetsM
- Diamètre à l’alésage1.9375 à 5.5000 po
- Avec bridesPas de brides
- Diamètre du pas23.8730 po
- Diamètre extérieur23.7500 po
- MatérielFonte
- Longueur jusqu’à l’alésage1.25 po
- Largeur de la face4.75 po
- Construction de la poulieEffrayé
- Nombre de concentrateurs2
- Diamètre du moyeu9.75 po
- Numéro CUP du fabricant698672330343
- CUP_NON698672330343
- Poids168.60 lb