Aperçu
Spécifications
- Type de courroieH
- Nombre de dents72
- Largeur de la courroie4.0000 po
- Pas1.2500 po
- Type d’alésageQD Bushed
- Série de coussinetsM
- Diamètre à l’alésage1.9375 à 5.5000 po
- Avec bridesPas de brides
- Diamètre du pas28.6480 po
- Diamètre extérieur724.61 mm
- MatérielFonte
- Longueur jusqu’à l’alésage1.25 po
- Largeur de la face4.75 po
- Construction de la poulieEffrayé
- Nombre de concentrateurs2
- Diamètre du moyeu10.5 po
- Numéro CUP du fabricant698672330350
- CUP_NON698672330350
- Poids224.00 lb