Motion
24XXH500
Pignon de distribution, 5 po Largeur de courroie, 1 1/4 po Pas, bague F, pour courroie de type XXH
N° D’ARTICLE MI00712324
N° MFR24XXH500
Prix1,505.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon de distribution, 5 po Largeur de courroie, 1 1/4 po Pas, bague F, pour courroie de type XXH
N° D’ARTICLE MI00712324
N° MFR24XXH500

Disponibilité :
Stock limité
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1,505.99 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
24XXH500 T PULLEY F

Spécifications

  • Type de courroie
    H
  • Largeur de la courroie
    5.0000 po
  • Diamètre à l’alésage
    1.0000 à 3.9375 po
  • Type d’alésage
    QD Bushed
  • Série de coussinets
    F
  • Largeur de la face
    5.81 po
  • Diamètre extérieur de la bride
    9.4300 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.81 po
  • Numéro CUP du fabricant
    698672330404
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de concentrateurs
    0
  • Nombre de dents
    24
  • Pas
    1.2500 po
  • Construction de la poulie
    Simple
  • Poids
    55.50 lb
  • Avec brides
    Avec brides

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif