Aperçu
Spécifications
- Type de courroieXXH
- Nombre de dents26
- Largeur de la courroie5.0000 po
- Pas1.2500 po
- Type d’alésageQD Bushed
- Série de coussinetsF
- Avec bridesAvec brides
- Diamètre extérieur de la bride11.0600 po
- Diamètre du pas10.3450 po
- Cuisinière d’alésage de coussinet1 à 3-15/16 po
- Diamètre extérieur10.225 po
- MatérielFonte
- Longueur jusqu’à l’alésage3-5/8 po
- Largeur de la face5-13/16 po
- Construction de la poulieSimple
- Nombre de concentrateurs2
- CUP_NON698672330411
- Poids65.30 lb