Aperçu
Spécifications
- Type de courroieH
- Largeur de la courroie5.0000 po
- Diamètre à l’alésage1.4375 à 4.5000 po
- Type d’alésageQD Bushed
- Série de coussinetsJ
- Largeur de la face5.81 po
- Diamètre du moyeu8 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1 po
- Numéro CUP du fabricant698672330435
- MatérielFonte
- Nombre de concentrateurs2
- Nombre de dents34
- Pas1.2500 po
- Diamètre du pas13.5280 po
- Construction de la poulieBride en toile
- Poids97.00 lb
- Avec bridesAvec brides