Motion
48XXH500
Pignon de distribution, 5 po Largeur de courroie, 1 1/4 po Pas, bague M, pour courroie de type XXH
N° D’ARTICLE MI00712354
N° MFR48XXH500
Prix3,854.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon de distribution, 5 po Largeur de courroie, 1 1/4 po Pas, bague M, pour courroie de type XXH
N° D’ARTICLE MI00712354
N° MFR48XXH500
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
Prix3,854.99 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
48XXH500 T PULLEY M

Spécifications

  • Type de courroie
    XXH
  • Nombre de dents
    48
  • Largeur de la courroie
    5.0000 po
  • Pas
    1.2500 po
  • Type d’alésage
    QD Bushed
  • Série de coussinets
    M
  • Avec brides
    Pas de brides
  • Diamètre du pas
    19.0990 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    2 à 5-1/2 po
  • Diamètre extérieur
    18.979 po
  • Matériel
    Fonte
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    6-3/4 po
  • Largeur de la face
    5-13/16 po
  • Construction de la poulie
    Effrayé
  • Nombre de concentrateurs
    2
  • CUP_NON
    698672330459
  • Poids
    154.00 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif