Aperçu
- Vitesse constante - Pas de glissement; pas de fluage; jeu de contrecoup minimum dû à l’engagement positif des dents de la courroie avec les rainures des pignons
- Poids léger - Un rapport puissance-poids élevé rend les entraînements Browning Gearbelt idéaux pour toute application où le poids est un facteur
- Vaste gamme de produits parmi lesquels choisir - Browning offre 5 différents pas de pignon ainsi qu’une large gamme de largeurs de pignon et de courroie pour répondre à toutes les exigences de puissance
- Différents montages sur l'arbre - Le brunissage offre les poulies de courroie d'engrenage de différentes façons pour le montage sur l'arbre; les styles de cône fendu et de bague QD, ainsi que les alésages simples finis et minimaux.
Spécifications
- Type de courroieH
- Largeur de la courroie1.5000 po
- Diamètre à l’alésage0.7500 à 2.3750 po
- Largeur de la face1.7500 po
- Diamètre extérieur de la bride5.0000 po
- Diamètre du moyeu3.6250 po
- Projection du concentrateur1.1250 po
- Numéro de catalogue du fabricant1055631
- Numéro CUP du fabricant662289212637
- Nombre de dents30
- Diamètre extérieur4.7210 po
- Longueur totale2.8750 po
- Pas0.5000 po
- Diamètre du pas4.7750 po
- Poids11.50 lb