Aperçu
Spécifications
- Type de courroieH
- Nombre de dents25
- Largeur de la courroie1.0000 po
- Pas0.5000 po
- Type d’alésageQD Bushed
- Série de coussinetsFDS
- Avec bridesAvec brides
- Diamètre extérieur de la bride4.1300 po
- Diamètre du pas3.9790 po
- Cuisinière d’alésage de coussinet1/2 à 2 po
- Diamètre extérieur3.925 po
- MatérielFonte
- Longueur jusqu’à l’alésage1-5/16 po
- Largeur de la face1-5/16 po
- Construction de la poulieSimple
- Nombre de concentrateurs0
- CUP_NON698672311021
- Poids2.20 lb
- Pour la largeur de la courroie1.0000 po