27H100
Pignon de distribution, 1 po Largeur de courroie, 1/2 po Pas, bague SDS, pour courroie de type H
N° D’ARTICLE MI00712654
N° MFR27H100
Price$713.94/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon de distribution, 1 po Largeur de courroie, 1/2 po Pas, bague SDS, pour courroie de type H
N° D’ARTICLE MI00712654
N° MFR27H100
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
Votre prix713.94 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
FDS 27H100 T-PULLEY

Spécifications

  • Type de courroie
    H
  • Nombre de dents
    27
  • Largeur de la courroie
    1.0000 po
  • Pas
    0.5000 po
  • Type d’alésage
    QD Bushed
  • Série de coussinets
    FDS
  • Avec brides
    Avec brides
  • Diamètre extérieur de la bride
    4.5313 po
  • Diamètre du pas
    4.2970 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    1/2 à 2 po
  • Diamètre extérieur
    4.243 po
  • Matériel
    Fonte
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1-5/16 po
  • Largeur de la face
    1-5/16 po
  • Construction de la poulie
    Simple
  • Nombre de concentrateurs
    2
  • CUP_NON
    698672311038
  • Poids
    2.80 lb
  • Pour la largeur de la courroie
    0.3800 po

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif