TB40L050

Martin
TB40L050

Poulie de courroie de distribution d’alésage de bague - pas de 0.3750 po, 40 dents, diamètre extérieur de 4.745 po, largeur de courroie de 0.5000 po
N° D’ARTICLE MI00712657
N° MFRTB40L050
Prix142.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
TB40L050

Poulie de courroie de distribution d’alésage de bague - pas de 0.3750 po, 40 dents, diamètre extérieur de 4.745 po, largeur de courroie de 0.5000 po
N° D’ARTICLE MI00712657
N° MFRTB40L050
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
Prix142.88 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
TB40L050 POULIE DE CALIBRE TB

Spécifications

  • Type de courroie
    L
  • Nombre de dents
    40
  • Largeur de la courroie
    0.5000 po
  • Pas
    0.3750 po
  • Type d’alésage
    Coussin de verrouillage conique
  • Série de coussinets
    2012
  • Avec brides
    Avec brides
  • Diamètre extérieur de la bride
    4.997 po
  • Diamètre du pas
    4.7750 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    1/2 à 2 po
  • Diamètre extérieur
    4.7450 po
  • Matériel
    Acier
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1-1/4 po
  • Largeur de la face
    3/4 po
  • Construction de la poulie
    Simple
  • Nombre de concentrateurs
    2
  • Diamètre du moyeu
    3.6875 po
  • Projection du concentrateur
    0.5
  • CUP_NON
    697950083889
  • Catalogue du fabricant
  • Dessin CAD
  • Poids
    3.02 lb
  • Hauteur de la dimension de stockage
    1.25 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    4.997 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    4.997
  • Largeur de la face des dents
    0.563

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues