TL60L075-2012

Dodge
TL60L075-2012

Poulie de courroie de distribution d’alésage de bague 113534 - Pas de 0.3750 po, 60 dents, Largeur de courroie 0.7500 po
N° D’ARTICLE MI00712675
N° MFRTL60L075-2012
Prix256.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
TL60L075-2012

Poulie de courroie de distribution d’alésage de bague 113534 - Pas de 0.3750 po, 60 dents, Largeur de courroie 0.7500 po
N° D’ARTICLE MI00712675
N° MFRTL60L075-2012
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
Votre prix256.05 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
TL60L075 2012 POULIE DE PÉRIODE 113534

Spécifications

  • Type de courroie
    L
  • Nombre de dents
    60
  • Largeur de la courroie
    0.7500 po
  • Pas
    0.3750 po
  • Type d’alésage
    Coussin de verrouillage conique
  • Série de coussinets
    2012
  • Avec brides
    Pas de brides
  • Diamètre du pas
    7.1620 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    1/2 à 2-1/8 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1-1/4 po
  • Largeur de la face
    1 po
  • Construction de la poulie
    Bride en toile
  • Nombre de concentrateurs
    2
  • Diamètre du moyeu
    4.38 po
  • Projection du concentrateur
    0.13 po
  • CUP_NON
    782475088195
  • Poids
    7.86 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues