Motion
TB60L075

Martin
TB60L075

Poulie de courroie de distribution d’alésage de bague - pas de 0.3750 po, 60 dents, diamètre extérieur de 7.132 po, largeur de courroie de 0.7500 po
N° D’ARTICLE MI00712676
N° MFRTB60L075
Prix235.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
TB60L075

Poulie de courroie de distribution d’alésage de bague - pas de 0.3750 po, 60 dents, diamètre extérieur de 7.132 po, largeur de courroie de 0.7500 po
N° D’ARTICLE MI00712676
N° MFRTB60L075
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
Votre prix235.79 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
TB60L075 POULIE DE CALIBRE TB

Spécifications

  • Type de courroie
    L
  • Nombre de dents
    60
  • Largeur de la courroie
    0.7500 po
  • Pas
    0.3750 po
  • Type d’alésage
    Coussin de verrouillage conique
  • Série de coussinets
    2012
  • Avec brides
    Pas de brides
  • Diamètre du pas
    7.1620 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    1/2 à 2 po
  • Diamètre extérieur
    7.1320 po
  • Matériel
    Fonte
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1-1/4 po
  • Largeur de la face
    1 po
  • Construction de la poulie
    Simple
  • Nombre de concentrateurs
    2
  • Diamètre du moyeu
    4.375 po
  • Projection du concentrateur
    0.125
  • CUP_NON
    697950084077
  • Catalogue du fabricant
  • Dessin CAD
  • Poids
    8.89 lb
  • Hauteur de la dimension de stockage
    1.25 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    7.88 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    7.875
  • Largeur de la face des dents
    1

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues