TB48L100

Martin
TB48L100

Poulie de courroie de distribution d’alésage de bague - pas de 0.3750 po, 48 dents, diamètre extérieur de 5.7 po, largeur de courroie de 1.0000 po
N° D’ARTICLE MI00712688
N° MFRTB48L100
Prix195.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
TB48L100

Poulie de courroie de distribution d’alésage de bague - pas de 0.3750 po, 48 dents, diamètre extérieur de 5.7 po, largeur de courroie de 1.0000 po
N° D’ARTICLE MI00712688
N° MFRTB48L100
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
Prix195.97 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
TB48L100 POULIE DE CALIBRE TB

Spécifications

  • Type de courroie
    L
  • Nombre de dents
    48
  • Largeur de la courroie
    1.0000 po
  • Pas
    0.3750 po
  • Type d’alésage
    Coussin de verrouillage conique
  • Série de coussinets
    2012
  • Avec brides
    Avec brides
  • Diamètre extérieur de la bride
    5.95 po
  • Diamètre du pas
    5.7300 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    1/2 à 2 po
  • Diamètre extérieur
    5.7000 po
  • Matériel
    Fonte
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1-1/4 po
  • Largeur de la face
    1-1/4 po
  • Construction de la poulie
    Simple
  • Nombre de concentrateurs
    0
  • CUP_NON
    697950083995
  • Catalogue du fabricant
  • Dessin CAD
  • Poids
    6.50 lb
  • Hauteur de la dimension de stockage
    1.25 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    5.95 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    5.95
  • Largeur de la face des dents
    1.062

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues