TL72L100-2012

Dodge
TL72L100-2012

Poulie de courroie de distribution d’alésage de bague 113584 - Pas de 0.3750 po, 72 dents, Largeur de courroie 1.0000 po
N° D’ARTICLE MI00712691
N° MFRTL72L100-2012
Prix292.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
TL72L100-2012

Poulie de courroie de distribution d’alésage de bague 113584 - Pas de 0.3750 po, 72 dents, Largeur de courroie 1.0000 po
N° D’ARTICLE MI00712691
N° MFRTL72L100-2012
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
Prix292.50 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
TL72L100 2012 POULIE DE PÉRIODE 113584

Spécifications

  • Type de courroie
    L
  • Nombre de dents
    72
  • Largeur de la courroie
    1.0000 po
  • Pas
    0.3750 po
  • Type d’alésage
    Coussin de verrouillage conique
  • Série de coussinets
    2012
  • Avec brides
    Pas de brides
  • Diamètre du pas
    8.5940 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    1/2 à 2-1/8 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1-1/4 po
  • Largeur de la face
    1-1/4 po
  • Construction de la poulie
    Bride en toile
  • Nombre de concentrateurs
    2
  • Diamètre du moyeu
    4.38 po
  • CUP_NON
    782475576579
  • Poids
    10.86 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues