Aperçu
Spécifications
- Type de courroieH
- Nombre de dents33
- Largeur de la courroie1.0000 po
- Pas0.5000 po
- Type d’alésageQD Bushed
- Série de coussinetsSK
- Diamètre à l’alésage0.5000 à 2.5000 po
- Avec bridesAvec brides
- Diamètre du pas5.2520 po
- Diamètre extérieur421.66 mm
- MatérielFonte
- Longueur jusqu’à l’alésage0.5 po
- Largeur de la face1.31 po
- Construction de la poulieSimple
- Nombre de concentrateurs0
- Numéro CUP du fabricant698672311069
- CUP_NON698672311069
- Poids5.10 lb