TL84L100-2517

Dodge
TL84L100-2517

Poulie de courroie de distribution d’alésage de bague 113585 - Pas de 0.3750 po, 84 dents, Largeur de courroie 1.0000 po
N° D’ARTICLE MI00712694
N° MFRTL84L100-2517
Prix306.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
TL84L100-2517

Poulie de courroie de distribution d’alésage de bague 113585 - Pas de 0.3750 po, 84 dents, Largeur de courroie 1.0000 po
N° D’ARTICLE MI00712694
N° MFRTL84L100-2517
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
Prix306.59 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
TL84L100 2517 POULIE DE PÉRIODE 113585

Spécifications

  • Type de courroie
    L
  • Nombre de dents
    84
  • Largeur de la courroie
    1.0000 po
  • Pas
    0.3750 po
  • Type d’alésage
    Coussin de verrouillage conique
  • Série de coussinets
    2517
  • Avec brides
    Pas de brides
  • Diamètre du pas
    10.0270 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    1/2 à 2-11/16 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1-3/4 po
  • Largeur de la face
    1-1/4 po
  • Construction de la poulie
    Simple
  • Nombre de concentrateurs
    2
  • Diamètre du moyeu
    4.88 po
  • Projection du concentrateur
    0.55 po
  • CUP_NON
    782475576364
  • Poids
    23.24 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues