TL40H100-2517

Dodge
TL40H100-2517

Poulie de courroie de distribution d’alésage de coussinet 113629 - Pas de 0.5000 po, 40 dents, DE 6.58 po, Largeur de courroie 1.0000 po
N° D’ARTICLE MI00712704
N° MFRTL40H100-2517
Prix237.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
TL40H100-2517

Poulie de courroie de distribution d’alésage de coussinet 113629 - Pas de 0.5000 po, 40 dents, DE 6.58 po, Largeur de courroie 1.0000 po
N° D’ARTICLE MI00712704
N° MFRTL40H100-2517

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix237.47 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
TL40H100 2517 POULIE DE PÉRIODE 113629

Spécifications

  • Type de courroie
    H
  • Nombre de dents
    40
  • Largeur de la courroie
    1.0000 po
  • Pas
    0.5000 po
  • Type d’alésage
    Coussin de verrouillage conique
  • Série de coussinets
    2517
  • Avec brides
    Avec brides
  • Diamètre extérieur de la bride
    6.5781 po
  • Diamètre du pas
    6.3660 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    1/2 à 2-11/16 po
  • Diamètre extérieur
    6.58 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1-3/4 po
  • Largeur de la face
    1.32 po
  • Construction de la poulie
    Simple
  • Nombre de concentrateurs
    2
  • Diamètre du moyeu
    4.44 po
  • Projection du concentrateur
    0.44 po
  • CUP_NON
    782475088423
  • Poids
    8.75 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues