TL72H100-3020

Dodge
TL72H100-3020

Poulie de courroie de distribution d’alésage de bague 113637 - Pas de 0.5000 po, 72 dents, Largeur de courroie 1.0000 po
N° D’ARTICLE MI00712710
N° MFRTL72H100-3020
Prix378.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
TL72H100-3020

Poulie de courroie de distribution d’alésage de bague 113637 - Pas de 0.5000 po, 72 dents, Largeur de courroie 1.0000 po
N° D’ARTICLE MI00712710
N° MFRTL72H100-3020
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
Prix378.60 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
TL72H100 3020 POULIE DE PÉRIODE 113637

Spécifications

  • Type de courroie
    H
  • Nombre de dents
    72
  • Largeur de la courroie
    1.0000 po
  • Pas
    0.5000 po
  • Type d’alésage
    Coussin de verrouillage conique
  • Série de coussinets
    3020
  • Avec brides
    Pas de brides
  • Diamètre du pas
    11.4590 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    7/8 à 3-1/4 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2 po
  • Largeur de la face
    1.32 po
  • Construction de la poulie
    Simple
  • Nombre de concentrateurs
    2
  • Diamètre du moyeu
    6-1/4 po
  • Projection du concentrateur
    0.34 po
  • CUP_NON
    782475576647
  • Poids
    24.52 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues