TB30H150

Martin
TB30H150

Poulie de courroie de distribution d’alésage de bague - pas de 0.5000 po, 30 dents, diamètre extérieur de 4.721 po, largeur de courroie de 1.5000 po
N° D’ARTICLE MI00712720
N° MFRTB30H150
Prix283.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
TB30H150

Poulie de courroie de distribution d’alésage de bague - pas de 0.5000 po, 30 dents, diamètre extérieur de 4.721 po, largeur de courroie de 1.5000 po
N° D’ARTICLE MI00712720
N° MFRTB30H150
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
Prix283.23 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
TB30H150 POULIE DE CALIBRE TB

Spécifications

  • Type de courroie
    H
  • Nombre de dents
    30
  • Largeur de la courroie
    1.5000 po
  • Pas
    0.5000 po
  • Type d’alésage
    Coussin de verrouillage conique
  • Série de coussinets
    2012
  • Avec brides
    Avec brides
  • Diamètre extérieur de la bride
    5.005 po
  • Diamètre du pas
    4.7750 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    1/2 à 2 po
  • Diamètre extérieur
    4.7188 po
  • Matériel
    Fonte
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1-1/4 po
  • Largeur de la face
    1-13/16 po
  • Construction de la poulie
    Simple
  • Nombre de concentrateurs
    0
  • CUP_NON
    697950083674
  • Catalogue du fabricant
  • Dessin CAD
  • Poids
    5.21 lb
  • Hauteur de la dimension de stockage
    1.25 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    5.005 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    5.005
  • Largeur de la face des dents
    1.563

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues