TB40H150

Martin
TB40H150

Poulie de courroie de distribution d’alésage de bague - pas de 0.5000 po, 40 dents, diamètre extérieur de 6.312 po, largeur de courroie de 1.5000 po
N° D’ARTICLE MI00712724
N° MFRTB40H150
Prix367.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
TB40H150

Poulie de courroie de distribution d’alésage de bague - pas de 0.5000 po, 40 dents, diamètre extérieur de 6.312 po, largeur de courroie de 1.5000 po
N° D’ARTICLE MI00712724
N° MFRTB40H150
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
Prix367.46 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
TB40H150 POULIE DE CALIBRE TB

Spécifications

  • Type de courroie
    H
  • Nombre de dents
    40
  • Largeur de la courroie
    1.5000 po
  • Pas
    0.5000 po
  • Type d’alésage
    Coussin de verrouillage conique
  • Série de coussinets
    2517
  • Avec brides
    Avec brides
  • Diamètre extérieur de la bride
    6.595 po
  • Diamètre du pas
    6.3660 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    1/2 à 2-1/2 po
  • Diamètre extérieur
    6.3125 po
  • Matériel
    Fonte
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1-3/4 po
  • Largeur de la face
    1-13/16 po
  • Construction de la poulie
    Simple
  • Nombre de concentrateurs
    0
  • CUP_NON
    697950083858
  • Catalogue du fabricant
  • Dessin CAD
  • Poids
    11.44 lb
  • Hauteur de la dimension de stockage
    1.875 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    7.3125 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    7.3125
  • Largeur de la face des dents
    1.563

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues