Motion
TL48H150-2517

Dodge
TL48H150-2517

Poulie de courroie de distribution d’alésage de coussinet 113685 - Pas de 0.5000 po, 48 dents, DE 8.02 po, Largeur de courroie 1.5000 po
N° D’ARTICLE MI00712725
N° MFRTL48H150-2517
Prix269.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
TL48H150-2517

Poulie de courroie de distribution d’alésage de coussinet 113685 - Pas de 0.5000 po, 48 dents, DE 8.02 po, Largeur de courroie 1.5000 po
N° D’ARTICLE MI00712725
N° MFRTL48H150-2517

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix269.23 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
TL48H150 2517 POULIE DE PÉRIODE 113685
  • Entraînement à courroie positif et antidérapant
  • Convient aux applications sur une large plage de vitesse, y compris les régimes très lents
  • Aucune lubrification requise
  • Une alternative d’entraînement appropriée à l’entraînement par chaîne à rouleaux jusqu’à pas n° 100 ou plus
  • Bague de verrouillage conique requise

Spécifications

  • Type de courroie
    H
  • Nombre de dents
    48
  • Largeur de la courroie
    1.5000 po
  • Pas
    0.5000 po
  • Type d’alésage
    Coussin de verrouillage conique
  • Série de coussinets
    2517
  • Avec brides
    Avec brides
  • Diamètre extérieur de la bride
    8.0156 po
  • Diamètre du pas
    7.6390 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    1/2 à 2-11/16 po
  • Diamètre extérieur
    8.02 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1-3/4 po
  • Largeur de la face
    1.86 po
  • Construction de la poulie
    Bride en toile
  • Nombre de concentrateurs
    2
  • CUP_NON
    782475088577
  • Poids
    11.75 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues