TB60H150

Martin
TB60H150

Poulie de courroie de distribution d’alésage de bague - pas de 0.5000 po, 60 dents, diamètre extérieur de 9.495 po, largeur de courroie de 1.5000 po
N° D’ARTICLE MI00712728
N° MFRTB60H150
Prix382.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
TB60H150

Poulie de courroie de distribution d’alésage de bague - pas de 0.5000 po, 60 dents, diamètre extérieur de 9.495 po, largeur de courroie de 1.5000 po
N° D’ARTICLE MI00712728
N° MFRTB60H150

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix382.21 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
TB60H150 POULIE DE CALIBRE TB

Spécifications

  • Type de courroie
    H
  • Nombre de dents
    60
  • Largeur de la courroie
    1.5000 po
  • Pas
    0.5000 po
  • Type d’alésage
    Coussin de verrouillage conique
  • Série de coussinets
    3020
  • Avec brides
    Pas de brides
  • Diamètre du pas
    9.5490 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    7/8 à 3 po
  • Diamètre extérieur
    9.4950 po
  • Matériel
    Fonte
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2 po
  • Largeur de la face
    1-13/16 po
  • Construction de la poulie
    Bride en toile
  • Nombre de concentrateurs
    2
  • Diamètre du moyeu
    6-1/4 po
  • CUP_NON
    697950084039
  • Catalogue du fabricant
  • Dessin CAD
  • Poids
    24.80 lb
  • Hauteur de la dimension de stockage
    1.875 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    9.5625 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    9.5625
  • Largeur de la face des dents
    1.813

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues