TL84H150-3020

Dodge
TL84H150-3020

Poulie de courroie de distribution d’alésage de bague 113688 - Pas de 0.5000 po, 84 dents, Largeur de courroie 1.5000 po
N° D’ARTICLE MI00712732
N° MFRTL84H150-3020
Prix473.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
TL84H150-3020

Poulie de courroie de distribution d’alésage de bague 113688 - Pas de 0.5000 po, 84 dents, Largeur de courroie 1.5000 po
N° D’ARTICLE MI00712732
N° MFRTL84H150-3020
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
Votre prix473.86 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
TL84H150 3020 POULIE DE PÉRIODE 113688

Spécifications

  • Type de courroie
    H
  • Nombre de dents
    84
  • Largeur de la courroie
    1.5000 po
  • Pas
    0.5000 po
  • Type d’alésage
    Coussin de verrouillage conique
  • Série de coussinets
    3020
  • Avec brides
    Pas de brides
  • Diamètre du pas
    13.3690 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    7/8 à 3-1/4 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2 po
  • Largeur de la face
    1.86 po
  • Construction de la poulie
    Effrayé
  • Nombre de concentrateurs
    2
  • Diamètre du moyeu
    6-1/4 po
  • Projection du concentrateur
    0.09 po
  • CUP_NON
    782475576555
  • Poids
    30.77 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues