TL120H150

Dodge
TL120H150

Poulie de courroie de distribution d’alésage de bague 113690 - Pas de 0.5000 po, 120 dents, Largeur de courroie 1.5000 po
N° D’ARTICLE MI00712736
N° MFRTL120H150
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
TL120H150

Poulie de courroie de distribution d’alésage de bague 113690 - Pas de 0.5000 po, 120 dents, Largeur de courroie 1.5000 po
N° D’ARTICLE MI00712736
N° MFRTL120H150
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
TL120H150 3020 POULIE DE PÉRIODE 113690

Spécifications

  • Type de courroie
    H
  • Largeur de la courroie
    1.5000 po
  • Type d’alésage
    Coussin de verrouillage conique
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    7/8 à 3-1/4 po
  • Série de coussinets
    3020
  • Largeur de la face
    1.86 po
  • Diamètre du moyeu
    6-1/4 po
  • Projection du concentrateur
    0.09 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2 po
  • Nombre de concentrateurs
    2
  • Nombre de dents
    120
  • Pas
    0.5000 po
  • Diamètre du pas
    19.0990 po
  • Construction de la poulie
    Effrayé
  • Poids
    47.56 lb
  • Avec brides
    Pas de brides

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues