TL30H200-2012

Dodge
TL30H200-2012

Poulie de courroie de distribution d’alésage de coussinet 113719 - Pas de 0.5000 po, 30 dents, DE 5.02 po, Largeur de courroie 2.0000 po
N° D’ARTICLE MI00712738
N° MFRTL30H200-2012
Prix268.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
TL30H200-2012

Poulie de courroie de distribution d’alésage de coussinet 113719 - Pas de 0.5000 po, 30 dents, DE 5.02 po, Largeur de courroie 2.0000 po
N° D’ARTICLE MI00712738
N° MFRTL30H200-2012
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
Votre prix268.73 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
TL30H200 2012 POULIE DE PÉRIODE 113719

Spécifications

  • Type de courroie
    H
  • Nombre de dents
    30
  • Largeur de la courroie
    2.0000 po
  • Pas
    0.5000 po
  • Type d’alésage
    Coussin de verrouillage conique
  • Série de coussinets
    2012
  • Avec brides
    Avec brides
  • Diamètre extérieur de la bride
    5.0000 po
  • Diamètre du pas
    4.7750 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    1/2 à 2 po
  • Diamètre extérieur
    5.02 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1-1/4 po
  • Largeur de la face
    2.34 po
  • Construction de la poulie
    Simple
  • Nombre de concentrateurs
    0
  • CUP_NON
    782475088669
  • Poids
    6.04 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues