TB32H200

Martin
TB32H200

Poulie de courroie de distribution d’alésage de bague - pas de 0.5000 po, 32 dents, diamètre extérieur de 5.039 po, largeur de courroie de 2.0000 po
N° D’ARTICLE MI00712741
N° MFRTB32H200
Prix230.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
TB32H200

Poulie de courroie de distribution d’alésage de bague - pas de 0.5000 po, 32 dents, diamètre extérieur de 5.039 po, largeur de courroie de 2.0000 po
N° D’ARTICLE MI00712741
N° MFRTB32H200
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
Votre prix230.39 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
TB32H200 POULIE DE CALIBRE TB

Spécifications

  • Type de courroie
    H
  • Nombre de dents
    32
  • Largeur de la courroie
    2.0000 po
  • Pas
    0.5000 po
  • Type d’alésage
    Coussin de verrouillage conique
  • Série de coussinets
    2517
  • Avec brides
    Avec brides
  • Diamètre extérieur de la bride
    5.323 po
  • Diamètre du pas
    5.0930 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    1/2 à 2-1/2 po
  • Diamètre extérieur
    5.0390 po
  • Matériel
    Fonte
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1-3/4 po
  • Largeur de la face
    2-11/32 po
  • Construction de la poulie
    Simple
  • Nombre de concentrateurs
    0
  • CUP_NON
    697950083773
  • Catalogue du fabricant
  • Dessin CAD
  • Poids
    8.50 lb
  • Hauteur de la dimension de stockage
    2.5 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    5.875 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    5.875
  • Largeur de la face des dents
    2.094

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues