TL60H200-3020

Dodge
TL60H200-3020

Poulie de courroie de distribution d’alésage de bague 113735 - Pas de 0.5000 po, 60 dents, Largeur de courroie 2.0000 po
N° D’ARTICLE MI00712746
N° MFRTL60H200-3020
Prix431.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
TL60H200-3020

Poulie de courroie de distribution d’alésage de bague 113735 - Pas de 0.5000 po, 60 dents, Largeur de courroie 2.0000 po
N° D’ARTICLE MI00712746
N° MFRTL60H200-3020
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
Votre prix431.25 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
TL60H200 3020 POULIE DE PÉRIODE 113735
  • Entraînement à courroie positif et antidérapant
  • Convient aux applications sur une large plage de vitesse, y compris les régimes très lents
  • Aucune lubrification requise
  • Une alternative d’entraînement appropriée à l’entraînement par chaîne à rouleaux jusqu’à pas n° 100 ou plus
  • Bague de verrouillage conique requise

Spécifications

  • Type de courroie
    H
  • Nombre de dents
    60
  • Largeur de la courroie
    2.0000 po
  • Pas
    0.5000 po
  • Type d’alésage
    Coussin de verrouillage conique
  • Série de coussinets
    3020
  • Avec brides
    Pas de brides
  • Diamètre du pas
    9.5490 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    7/8 à 3 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2 po
  • Largeur de la face
    2.34 po
  • Construction de la poulie
    Bride en toile
  • Nombre de concentrateurs
    2
  • CUP_NON
    782475088706
  • Poids
    24.57 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues