Motion
TB60H200

Martin
TB60H200

Poulie de courroie de distribution d’alésage de bague - pas de 0.5000 po, 60 dents, diamètre extérieur de 9.495 po, largeur de courroie de 2.0000 po
N° D’ARTICLE MI00712747
N° MFRTB60H200
Prix440.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
TB60H200

Poulie de courroie de distribution d’alésage de bague - pas de 0.5000 po, 60 dents, diamètre extérieur de 9.495 po, largeur de courroie de 2.0000 po
N° D’ARTICLE MI00712747
N° MFRTB60H200
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
Votre prix440.95 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
TB60H200 POULIE DE CALIBRE TB
  • Engagement positif à l’épreuve des glissements
  • Large plage de vitesse
  • Vitesse entraînée constante
  • Capacité HP supérieure
  • Vaste gamme de capacités de charge
  • Bague de verrouillage conique requise

Spécifications

  • Type de courroie
    H
  • Nombre de dents
    60
  • Largeur de la courroie
    2.0000 po
  • Pas
    0.5000 po
  • Type d’alésage
    Coussin de verrouillage conique
  • Série de coussinets
    3020
  • Avec brides
    Pas de brides
  • Diamètre du pas
    9.5490 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    7/8 à 3 po
  • Diamètre extérieur
    9.4950 po
  • Matériel
    Fonte
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2 po
  • Largeur de la face
    2-11/32 po
  • Construction de la poulie
    Bride en toile
  • Nombre de concentrateurs
    2
  • CUP_NON
    697950084046
  • Catalogue du fabricant
  • Dessin CAD
  • Poids
    15.30 lb
  • Hauteur de la dimension de stockage
    2.5 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    10.0625 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    10.0625
  • Largeur de la face des dents
    2.343

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues