TL32H300-2517

Dodge
TL32H300-2517

Poulie de courroie de distribution d’alésage de coussinet 113770 - Pas de 0.5000 po, 32 dents, DE 5.33 po, Largeur de courroie 3.0000 po
N° D’ARTICLE MI00712761
N° MFRTL32H300-2517
Prix355.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
TL32H300-2517

Poulie de courroie de distribution d’alésage de coussinet 113770 - Pas de 0.5000 po, 32 dents, DE 5.33 po, Largeur de courroie 3.0000 po
N° D’ARTICLE MI00712761
N° MFRTL32H300-2517
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
Prix355.99 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
TL32H300 2517 POULIE DE PÉRIODE 113770

Spécifications

  • Type de courroie
    H
  • Nombre de dents
    32
  • Largeur de la courroie
    3.0000 po
  • Pas
    0.5000 po
  • Type d’alésage
    Coussin de verrouillage conique
  • Série de coussinets
    2517
  • Avec brides
    Avec brides
  • Diamètre extérieur de la bride
    5.3300 po
  • Diamètre du pas
    5.0930 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    1/2 à 2-11/16 po
  • Diamètre extérieur
    5.33 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1-3/4 po
  • Largeur de la face
    3.38 po
  • Construction de la poulie
    Simple
  • Nombre de concentrateurs
    0
  • CUP_NON
    782475088799
  • Poids
    8.08 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues