TL48H300-3020

Dodge
TL48H300-3020

Poulie de courroie de distribution d’alésage de coussinet 113782 - Pas de 0.5000 po, 48 dents, DE 8.02 po, Largeur de courroie 3.0000 po
N° D’ARTICLE MI00712765
N° MFRTL48H300-3020
Price$437.37/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
TL48H300-3020

Poulie de courroie de distribution d’alésage de coussinet 113782 - Pas de 0.5000 po, 48 dents, DE 8.02 po, Largeur de courroie 3.0000 po
N° D’ARTICLE MI00712765
N° MFRTL48H300-3020
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
Votre prix437.37 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
TL48H300 3020 POULIE DE PÉRIODE 113782

Spécifications

  • Type de courroie
    H
  • Nombre de dents
    48
  • Largeur de la courroie
    3.0000 po
  • Pas
    0.5000 po
  • Type d’alésage
    Coussin de verrouillage conique
  • Série de coussinets
    3020
  • Avec brides
    Avec brides
  • Diamètre extérieur de la bride
    8.0156 po
  • Diamètre du pas
    7.6390 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    7/8 à 3-1/4 po
  • Diamètre extérieur
    8.02 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2 po
  • Largeur de la face
    3.38 po
  • Construction de la poulie
    Simple
  • Nombre de concentrateurs
    0
  • CUP_NON
    782475088812
  • Poids
    20.82 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif