Motion
TL22XH200-2517

Dodge
TL22XH200-2517

Poulie de courroie de distribution d’alésage de coussinet 113804 - Pas de 0.8750 po, 22 dents, DE 6.59 po, Largeur de courroie 2.0000 po
N° D’ARTICLE MI00712779
N° MFRTL22XH200-2517
Prix576.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
TL22XH200-2517

Poulie de courroie de distribution d’alésage de coussinet 113804 - Pas de 0.8750 po, 22 dents, DE 6.59 po, Largeur de courroie 2.0000 po
N° D’ARTICLE MI00712779
N° MFRTL22XH200-2517
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
Votre prix576.56 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
TL22XH200 2517 POULIE DE PÉRIODE 113804

Spécifications

  • Type de courroie
    XH
  • Nombre de dents
    22
  • Largeur de la courroie
    2.0000 po
  • Pas
    0.8750 po
  • Type d’alésage
    Coussin de verrouillage conique
  • Série de coussinets
    2517
  • Avec brides
    Avec brides
  • Diamètre extérieur de la bride
    6.5938 po
  • Diamètre du pas
    6.1270 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    1/2 à 2-11/16 po
  • Diamètre extérieur
    6.59 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1-3/4 po
  • Largeur de la face
    2.56 po
  • Construction de la poulie
    Simple
  • Nombre de concentrateurs
    0
  • CUP_NON
    782475088850
  • Poids
    10.66 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues