TL24XH200-3020

Dodge
TL24XH200-3020

Poulie de courroie de distribution d’alésage de coussinet 113807 - Pas de 0.8750 po, 24 dents, DE 7.28 po, Largeur de courroie 2.0000 po
N° D’ARTICLE MI00712781
N° MFRTL24XH200-3020
Prix635.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
TL24XH200-3020

Poulie de courroie de distribution d’alésage de coussinet 113807 - Pas de 0.8750 po, 24 dents, DE 7.28 po, Largeur de courroie 2.0000 po
N° D’ARTICLE MI00712781
N° MFRTL24XH200-3020
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
Prix635.98 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
TL24XH200 3020 POULIE DE PÉRIODE 113807

Spécifications

  • Type de courroie
    XH
  • Nombre de dents
    24
  • Largeur de la courroie
    2.0000 po
  • Pas
    0.8750 po
  • Type d’alésage
    Coussin de verrouillage conique
  • Série de coussinets
    3020
  • Avec brides
    Avec brides
  • Diamètre extérieur de la bride
    7.2813 po
  • Diamètre du pas
    6.6850 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    7/8 à 3-1/4 po
  • Diamètre extérieur
    7.28 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2 po
  • Largeur de la face
    2.56 po
  • Construction de la poulie
    Simple
  • Nombre de concentrateurs
    0
  • CUP_NON
    782475088867
  • Poids
    11.79 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues