TB24XH200

Martin
TB24XH200

Poulie de courroie de distribution d’alésage de bague - pas de 0.8750 po, 24 dents, diamètre extérieur de 6.575 po, largeur de courroie de 2.0000 po
N° D’ARTICLE MI00712782
N° MFRTB24XH200
Prix572.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
TB24XH200

Poulie de courroie de distribution d’alésage de bague - pas de 0.8750 po, 24 dents, diamètre extérieur de 6.575 po, largeur de courroie de 2.0000 po
N° D’ARTICLE MI00712782
N° MFRTB24XH200
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
Votre prix572.59 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
TB24XH200 POULIE DE CALIBRE TB

Spécifications

  • Type de courroie
    XH
  • Nombre de dents
    24
  • Largeur de la courroie
    2.0000 po
  • Pas
    0.8750 po
  • Type d’alésage
    Coussin de verrouillage conique
  • Série de coussinets
    3020
  • Avec brides
    Avec brides
  • Diamètre extérieur de la bride
    7.218 po
  • Diamètre du pas
    6.6850 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    7/8 à 3 po
  • Diamètre extérieur
    6.5750 po
  • Matériel
    Fonte
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2 po
  • Largeur de la face
    2-9/16 po
  • Construction de la poulie
    Simple
  • Nombre de concentrateurs
    0
  • CUP_NON
    697950083469
  • Catalogue du fabricant
  • Dessin CAD
  • Poids
    11.50 lb
  • Hauteur de la dimension de stockage
    3.1875 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    7.3125 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    7.3125
  • Largeur de la face des dents
    2.25

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues