TB26XH200

Martin
TB26XH200

Poulie de courroie de distribution d’alésage de bague - pas de 0.8750 po, 26 dents, diamètre extérieur de 7.131 po, largeur de courroie de 2.0000 po
N° D’ARTICLE MI00712784
N° MFRTB26XH200
Prix619.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
TB26XH200

Poulie de courroie de distribution d’alésage de bague - pas de 0.8750 po, 26 dents, diamètre extérieur de 7.131 po, largeur de courroie de 2.0000 po
N° D’ARTICLE MI00712784
N° MFRTB26XH200
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
Votre prix619.78 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
TB26XH200 POULIE DE CALIBRE TB

Spécifications

  • Type de courroie
    XH
  • Nombre de dents
    26
  • Largeur de la courroie
    2.0000 po
  • Pas
    0.8750 po
  • Type d’alésage
    Coussin de verrouillage conique
  • Série de coussinets
    3020
  • Avec brides
    Avec brides
  • Diamètre extérieur de la bride
    7.781 po
  • Diamètre du pas
    7.2410 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    7/8 à 3 po
  • Diamètre extérieur
    7.1310 po
  • Matériel
    Fonte
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2 po
  • Largeur de la face
    2-9/16 po
  • Construction de la poulie
    Simple
  • Nombre de concentrateurs
    0
  • CUP_NON
    697950083551
  • Catalogue du fabricant
  • Dessin CAD
  • Poids
    15.00 lb
  • Hauteur de la dimension de stockage
    3.875 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    8.625 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    8.625
  • Largeur de la face des dents
    2.25

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues