TB28XH200

Martin
TB28XH200

Poulie de courroie de distribution d’alésage de bague - pas de 0.8750 po, 28 dents, diamètre extérieur de 7.689 po, largeur de courroie de 2.0000 po
N° D’ARTICLE MI00712786
N° MFRTB28XH200
Prix670.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
TB28XH200

Poulie de courroie de distribution d’alésage de bague - pas de 0.8750 po, 28 dents, diamètre extérieur de 7.689 po, largeur de courroie de 2.0000 po
N° D’ARTICLE MI00712786
N° MFRTB28XH200
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
Votre prix670.28 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
TB28XH200 POULIE DE CALIBRE TB

Spécifications

  • Type de courroie
    XH
  • Nombre de dents
    28
  • Largeur de la courroie
    2.0000 po
  • Pas
    0.8750 po
  • Type d’alésage
    Coussin de verrouillage conique
  • Série de coussinets
    3535
  • Avec brides
    Avec brides
  • Diamètre extérieur de la bride
    8.343 po
  • Diamètre du pas
    7.7990 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    1-3/16 à 3-1/2 po
  • Diamètre extérieur
    7.6875 po
  • Matériel
    Fonte
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    3-1/2 po
  • Largeur de la face
    2-9/16 po
  • Construction de la poulie
    Simple
  • Nombre de concentrateurs
    2
  • Diamètre du moyeu
    6.5 po
  • Projection du concentrateur
    1
  • CUP_NON
    697950083643
  • Catalogue du fabricant
  • Dessin CAD
  • Poids
    22.00 lb
  • Hauteur de la dimension de stockage
    3.875 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    8.625 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    8.625
  • Largeur de la face des dents
    2.25

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues