TL30XH200-3535

Dodge
TL30XH200-3535

Poulie de courroie de distribution d’alésage de coussinet 113816 - Pas de 0.8750 po, 30 dents, DE 9.31 po, Largeur de courroie 2.0000 po
N° D’ARTICLE MI00712789
N° MFRTL30XH200-3535
Prix829.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
TL30XH200-3535

Poulie de courroie de distribution d’alésage de coussinet 113816 - Pas de 0.8750 po, 30 dents, DE 9.31 po, Largeur de courroie 2.0000 po
N° D’ARTICLE MI00712789
N° MFRTL30XH200-3535
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
Prix829.94 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
TL30XH200 3535 POULIE DE PÉRIODE 113816

Spécifications

  • Type de courroie
    XH
  • Nombre de dents
    30
  • Largeur de la courroie
    2.0000 po
  • Pas
    0.8750 po
  • Type d’alésage
    Coussin de verrouillage conique
  • Série de coussinets
    3535
  • Avec brides
    Avec brides
  • Diamètre extérieur de la bride
    9.3100 po
  • Diamètre du pas
    8.3560 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    1-3/16 à 3-15/16 po
  • Diamètre extérieur
    9.31 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    3-1/2 po
  • Largeur de la face
    2.56 po
  • Construction de la poulie
    Simple
  • Nombre de concentrateurs
    2
  • Diamètre du moyeu
    6-1/2 po
  • Projection du concentrateur
    0.94 po
  • CUP_NON
    782475088898
  • Poids
    26.18 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues