TB40XH200

Martin
TB40XH200

Poulie de courroie de distribution d’alésage de bague - pas de 0.8750 po, 40 dents, diamètre extérieur de 11.031 po, largeur de courroie de 2.0000 po
N° D’ARTICLE MI00712794
N° MFRTB40XH200
Prix886.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
TB40XH200

Poulie de courroie de distribution d’alésage de bague - pas de 0.8750 po, 40 dents, diamètre extérieur de 11.031 po, largeur de courroie de 2.0000 po
N° D’ARTICLE MI00712794
N° MFRTB40XH200
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
Votre prix886.98 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
TB40XH200 POULIE DE CALIBRE TB

Spécifications

  • Type de courroie
    XH
  • Nombre de dents
    40
  • Largeur de la courroie
    2.0000 po
  • Pas
    0.8750 po
  • Type d’alésage
    Coussin de verrouillage conique
  • Série de coussinets
    4040
  • Avec brides
    Avec brides
  • Diamètre extérieur de la bride
    11.687 po
  • Diamètre du pas
    11.1410 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    1-7/16 à 4 po
  • Diamètre extérieur
    11.0313 po
  • Matériel
    Fonte
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    4 po
  • Largeur de la face
    2-9/16 po
  • Construction de la poulie
    Simple
  • Nombre de concentrateurs
    2
  • Diamètre du moyeu
    8.5 po
  • Projection du concentrateur
    1.5
  • CUP_NON
    697950083919
  • Catalogue du fabricant
  • Dessin CAD
  • Poids
    61.00 lb
  • Hauteur de la dimension de stockage
    4 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    11.031 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    11.031
  • Largeur de la face des dents
    2.25

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues