Motion
TB22XH300

Martin
TB22XH300

Poulie de courroie de distribution d’alésage de bague - pas de 0.8750 po, 22 dents, diamètre extérieur de 6.017 po, largeur de courroie de 3.0000 po
N° D’ARTICLE MI00712808
N° MFRTB22XH300
Prix784.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
TB22XH300

Poulie de courroie de distribution d’alésage de bague - pas de 0.8750 po, 22 dents, diamètre extérieur de 6.017 po, largeur de courroie de 3.0000 po
N° D’ARTICLE MI00712808
N° MFRTB22XH300
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
Votre prix784.08 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
TB22XH300 POULIE DE CALIBRE TB

Spécifications

  • Type de courroie
    XH
  • Nombre de dents
    22
  • Largeur de la courroie
    3.0000 po
  • Pas
    0.8750 po
  • Type d’alésage
    Coussin de verrouillage conique
  • Série de coussinets
    2517
  • Avec brides
    Avec brides
  • Diamètre extérieur de la bride
    6.656 po
  • Diamètre du pas
    6.1270 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    1/2 à 2-1/2 po
  • Diamètre extérieur
    6.0170 po
  • Matériel
    Fonte
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1-3/4 po
  • Largeur de la face
    3-5/8 po
  • Construction de la poulie
    Simple
  • Nombre de concentrateurs
    0
  • CUP_NON
    697950083384
  • Catalogue du fabricant
  • Dessin CAD
  • Poids
    12.36 lb
  • Hauteur de la dimension de stockage
    1.75 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    6.656 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    6.656
  • Largeur de la face des dents
    3.313

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues