TB32XH300

Martin
TB32XH300

Poulie de courroie de distribution d’alésage de bague - pas de 0.8750 po, 32 dents, diamètre extérieur de 8.803 po, largeur de courroie de 3.0000 po
N° D’ARTICLE MI00712818
N° MFRTB32XH300
Prix1,208.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
TB32XH300

Poulie de courroie de distribution d’alésage de bague - pas de 0.8750 po, 32 dents, diamètre extérieur de 8.803 po, largeur de courroie de 3.0000 po
N° D’ARTICLE MI00712818
N° MFRTB32XH300
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
Prix1,208.37 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
TB32XH300 POULIE DE CALIBRE TB

Spécifications

  • Type de courroie
    XH
  • Nombre de dents
    32
  • Largeur de la courroie
    3.0000 po
  • Pas
    0.8750 po
  • Type d’alésage
    Coussin de verrouillage conique
  • Série de coussinets
    3535
  • Avec brides
    Avec brides
  • Diamètre extérieur de la bride
    9.437 po
  • Diamètre du pas
    8.9130 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    1-3/16 à 3-1/2 po
  • Diamètre extérieur
    8.8030 po
  • Matériel
    Fonte
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    3-1/2 po
  • Largeur de la face
    3-5/8 po
  • Construction de la poulie
    Simple
  • Nombre de concentrateurs
    0
  • CUP_NON
    697950083834
  • Catalogue du fabricant
  • Dessin CAD
  • Poids
    34.81 lb
  • Hauteur de la dimension de stockage
    3.5 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    9.437 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    9.437
  • Largeur de la face des dents
    3.313

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues