TL40XH300-4040

Dodge
TL40XH300-4040

Poulie de courroie de distribution d’alésage de coussinet 113872 - Pas de 0.8750 po, 40 dents, DE 11.8 po, Largeur de courroie 3.0000 po
N° D’ARTICLE MI00712819
N° MFRTL40XH300-4040
Prix1,338.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Dodge
TL40XH300-4040

Poulie de courroie de distribution d’alésage de coussinet 113872 - Pas de 0.8750 po, 40 dents, DE 11.8 po, Largeur de courroie 3.0000 po
N° D’ARTICLE MI00712819
N° MFRTL40XH300-4040
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
Votre prix1,338.71 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
TL40XH300 4040 POULIE DE PÉRIODE 113872

Spécifications

  • Type de courroie
    XH
  • Nombre de dents
    40
  • Largeur de la courroie
    3.0000 po
  • Pas
    0.8750 po
  • Type d’alésage
    Coussin de verrouillage conique
  • Série de coussinets
    4040
  • Avec brides
    Avec brides
  • Diamètre extérieur de la bride
    11.8000 po
  • Diamètre du pas
    11.1410 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    1-7/16 à 4-7/16 po
  • Diamètre extérieur
    11.8 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    4 po
  • Largeur de la face
    3.63 po
  • Construction de la poulie
    Simple
  • Nombre de concentrateurs
    2
  • Diamètre du moyeu
    7-1/2 po
  • Projection du concentrateur
    0.38 po
  • CUP_NON
    782475089024
  • Poids
    66.55 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues