TB48XH300

Martin
TB48XH300

Poulie de courroie de distribution d’alésage de bague - pas de 0.8750 po, 48 dents, diamètre extérieur de 13.259 po, largeur de courroie de 3.0000 po
N° D’ARTICLE MI00712822
N° MFRTB48XH300
Prix1,793.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
TB48XH300

Poulie de courroie de distribution d’alésage de bague - pas de 0.8750 po, 48 dents, diamètre extérieur de 13.259 po, largeur de courroie de 3.0000 po
N° D’ARTICLE MI00712822
N° MFRTB48XH300
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
Prix1,793.61 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
TB48XH300 POULIE DE CALIBRE TB

Spécifications

  • Type de courroie
    XH
  • Nombre de dents
    48
  • Largeur de la courroie
    3.0000 po
  • Pas
    0.8750 po
  • Type d’alésage
    Coussin de verrouillage conique
  • Série de coussinets
    4040
  • Avec brides
    Pas de brides
  • Diamètre du pas
    13.3690 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    1-7/16 à 4 po
  • Diamètre extérieur
    13.2590 po
  • Matériel
    Fonte
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    4 po
  • Largeur de la face
    3-5/8 po
  • Construction de la poulie
    Bride en toile
  • Nombre de concentrateurs
    2
  • Diamètre du moyeu
    8.5 po
  • Projection du concentrateur
    0.188
  • CUP_NON
    697950084015
  • Catalogue du fabricant
  • Dessin CAD
  • Poids
    63.06 lb
  • Hauteur de la dimension de stockage
    4 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    13.259 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    13.259
  • Largeur de la face des dents
    3.625

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues