Aperçu
Spécifications
- Type de courroieH
- Nombre de dents46
- Largeur de la courroie1.0000 po
- Pas0.5000 po
- Type d’alésageQD Bushed
- Série de coussinetsSK
- Diamètre à l’alésage0.5000 à 2.5000 po
- Avec bridesAvec brides
- Diamètre extérieur de la bride7.2813 po
- Diamètre du pas6.6850 po
- Diamètre extérieur7.2700 po
- MatérielFonte
- Longueur jusqu’à l’alésage0.5 po
- Largeur de la face1.31 po
- Construction de la poulieSimple
- Nombre de concentrateurs0
- Numéro CUP du fabricant698672311168
- CUP_NON698672311168
- Poids11.80 lb
- Pour la largeur de la courroie1.0000 po