Aperçu
- Vitesse constante - Pas de glissement; pas de fluage; jeu de contrecoup minimum dû à l’engagement positif des dents de la courroie avec les rainures des pignons. Poids léger - Un rapport puissance-poids élevé rend les entraînements Browning Gearbelt idéaux pour toute application où le poids est un facteur. Vaste gamme de produits parmi lesquels choisir - Browning offre 5 différents pas de pignon ainsi qu’une large gamme de largeurs de pignon et de courroie pour répondre à toutes les exigences de puissance. Différents montages sur l'arbre - Le brunissage offre les poulies de courroie d'engrenage de différentes façons pour le montage sur l'arbre; les styles de cône fendu et de bague QD, ainsi que les alésages simples finis et minimaux.
Spécifications
- Type de courroieXL
- Nombre de dents18
- Largeur de la courroie0.3750 po
- Pas0.2000 po
- Type d’alésageAlésage brut
- Diamètre à l’alésage0.2500 po
- Avec bridesAvec brides
- Diamètre extérieur de la bride1.3750 po
- Diamètre du pas1.1460 po
- Cuisinière d’alésage de coussinet1/4 à 1/2
- Diamètre extérieur1.1250 po
- MatérielAcier
- Longueur jusqu’à l’alésage0.8125 po
- Largeur de la face0.5625 po
- Construction de la poulieSolide
- Nombre de concentrateurs1
- Diamètre du moyeu0.8125 po
- Projection du concentrateur0.2500 po
- Numéro de catalogue du fabricant18XLB037S
- Numéro CUP du fabricant662289753871
- CUP_NON662289753871
- Page de produit du fabricant
- Poids0.18 lb
- Longueur totale0.8125 po